Pjovimo juosta metalui RRR Plus, 30 m, Plotis mm / dantų skaičius colyje: 13/8

Prekės Nr.: 172000 13/8
(2,70 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis mm / dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
  • Dantys: normal.
  • Priekinis kampas: 0

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 13 mm
Ilgis 30 m
Dantys normal.
Priekinis kampas 0 laipsniai
Storis 0,65 mm
Produkto rūšis Pjovimo juosta metalui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 172000 13/8
EAN / GTIN 4045197253491
Gamintojo numeris 25200130650800-030

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
85
Plienas <750 N/mm²
P
65
Ketus (G)
K
40
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Standartinis dantytumas - vienodo žingsnio dantys, 0° priekinis kampas uždaroje plastikinėje ritėje, nesuvirintos.
RRR-Plus iš legiruotojo įrankių plieno, ritėmis po 30 m.

Paskirtis:

Geriausiai tinka mažesnio ir vidutinio skerspjūvio detalėms (maksimalus įpjovimo ilgis iki 70 mm).

Pastaba:

  • Vienodo žingsnio dantys 10°: dyd. 6/4h; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4h.
  • Kombinuoto žingsnio dantys 0°: dyd. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį