HM mašininiai plėstuvai H7 5 mm

Prekės Nr.: 164500 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HM K10
  • Norma: DIN 8093
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: Cilindrinis kotas h6

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 5 mm
Danga be dangos
Tolerancija H7
Ašmenys HM K10
Norma DIN 8093
Vidinis aušinimas ne
Kotas Cilindrinis kotas h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 23 mm
Iškyšos ilgis L1 52 mm
Bendras ilgis L 86 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 5 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,12 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164500 5
EAN / GTIN 4045197252005
Gamintojo numeris 164500 5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
35
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
30
Plienas <500 N/mm²
P
20
Plienas <750 N/mm²
P
13
Plienas <900 N/mm²
P
10
Plienas <1100 N/mm²
P
8
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Ilga pjovimo briauna su kairine spirale. Ypatingas kintamasis žingsnis (EU) nuo dyd. 2. Gaunama tiksli kiaurymė su glotniu paviršiumi.

Paskirtis:

Stabilioms staklėms, neturinčioms radialinio mušimo. Įrankis patvaresnis ir tikslesnis už HSS plėstuvus.

Įrankio medžiaga:

Dyd. 1 − 13 vientisas kietlydinis.
Dyd. 14 − 16 su HM pjovimo plokštelėmis, už jų kietos juostelės iš azotinto plieno.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį