GARANT Master Steel VHM našus plėstuvas HPC aklinosioms kiaurymėms 17 mm

Prekės Nr.: 164425 17
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: konfigūruojam.
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip, 25 bar
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 17 mm
Danga TiAlN
Tolerancija konfigūruojam.
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip, 25 bar
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinosioms kiaurymėms
⌀ ribos 16,201 mm - 17,200 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 15 mm
Iškyšos ilgis L1 102 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 18 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 2 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,6 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,2 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Serija Master Steel
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164425 17
EAN / GTIN 4062406284589
Gamintojo numeris 164425 17

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
12
Plienas <60 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus
K
110
GGG
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Universalūsnaujausios kartos HPC plėstuvai. Itin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio padavimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną. Tinka naudoti plieno ir nerūdijančiojo plieno apdirbimui. Patikimas didelio stiprio plieno medžiagų apdirbimas iki 60 HRC. NC tinkamas modelis su tiesiu kotu ⌀ standartizuotiems griebtuvams – ypač hidraulinio užspaudimo arba labai tiksliems griebtuvams.
Žemas radialinis mušimas ir proceso patikimumas dėl nevienodo atskyrimo.
Tolerancijos specifikacijos:
Konfigūruojama: plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.
H7: modelis H7 kiaurymės tolerancijai.
0/0,005 mm: gamyklinė ir pjovimo briaunų tolerancija nominaliam ⌀ DC.

Paskirtis:

Specialus modelis aklinosioms kiaurymėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį