GARANT Master Steel VHM našus plėstuvas HPC aklinosioms kiaurymėms 16H7 mm

Prekės Nr.: 164425 16H7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip, 25 bar
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 16 mm
Danga TiAlN
Tolerancija H7
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip, 25 bar
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinosioms kiaurymėms
Pjovimo briaunos ilgis Lc 15 mm
Iškyšos ilgis L1 102 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 16 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 1,7 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,5 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,2 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Serija Master Steel
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164425 16H7
EAN / GTIN 4062406282356
Gamintojo numeris 164425 16H7

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
12
Plienas <60 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus
K
110
GGG
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Universalūsnaujausios kartos HPC plėstuvai. Itin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio padavimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną. Tinka naudoti plieno ir nerūdijančiojo plieno apdirbimui. Patikimas didelio stiprio plieno medžiagų apdirbimas iki 60 HRC. NC tinkamas modelis su tiesiu kotu ⌀ standartizuotiems griebtuvams – ypač hidraulinio užspaudimo arba labai tiksliems griebtuvams.
Žemas radialinis mušimas ir proceso patikimumas dėl nevienodo atskyrimo.
Tolerancijos specifikacijos:
Konfigūruojama: plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.
H7: modelis H7 kiaurymės tolerancijai.
0/0,005 mm: gamyklinė ir pjovimo briaunų tolerancija nominaliam ⌀ DC.

Paskirtis:

Specialus modelis aklinosioms kiaurymėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį