{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinosioms kiaurymėms | |
⌀ ribos | 6,710 mm - 7,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 58 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
konfigūruojamos tolerancijos | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigūruojamos savybės | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164351 7 | |
Gamintojo numeris | 164351 7 |