{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 18 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip, 25 bar | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 17,210 mm - 18,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 25 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 97 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,35 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164350 18 | |
EAN / GTIN | 4045197328625 | |
Gamintojo numeris | 164350 18 |