Kietlydininiai NC mašininiai plėstuvai konfigūruojam. 18 mm

Prekės Nr.: 164345 18
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 8093
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 18 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma DIN 8093
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
⌀ ribos 17,210 mm - 18,200 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 52 mm
Iškyšos ilgis L1 132 mm
Bendras ilgis L 182 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Koto ⌀ Ds 18 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,2 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,2 mm - 0,3 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164345 18
EAN / GTIN 4045197444899
Gamintojo numeris 164345 18

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
35
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
30
Plienas <500 N/mm²
P
20
Plienas <750 N/mm²
P
13
Plienas <900 N/mm²
P
10
Plienas <1100 N/mm²
P
8
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis DIN 8093-2 su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams, ypač hidrauliniams arba didelio tikslumo griebtuvams. Šitaip sumažinamas radialinis mušimas ir padidinamas darbo saugumas.
Naudojant GARANT NC plėstuvus nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.
Plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Suleidimo tolerancija H7 žr. Nr. 164340 ir 164341.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį