{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 8093 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 10,060 mm - 10,600 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 91 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164345 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197328366 | |
Gamintojo numeris | 164345 10,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kietlydininiai NC mašininiai plėstuvai konfigūruojam. 10,5 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
78,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
90,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
40,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
38,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | žalia | be | be | žalia | be | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 | 38 | 41 | 38 | 66 | 38 |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |