{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 8093 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 3,760 mm - 4,090 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 45 mm | |
Bendras ilgis L | 75 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Configurable tolerances | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
Configurable qualities | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164344 4 | |
EAN / GTIN | 4045197854506 | |
Gamintojo numeris | 164344 4 |