VHM-CNC mašininiai plėstuvai 9,98 mm

Prekės Nr.: 164341 9,98
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 9,98 mm
    Danga TiAlN
    Tolerancija H7
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 41 mm
    Iškyšos ilgis L1 87 mm
    Bendras ilgis L 133 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 6
    Koto ⌀ Ds 10 mm
    Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,15 mm/aps.
    Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm - 0,2 mm
    Koto tolerancija h6
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Produkto rūšis Phillips antgalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 164341 9,98
    EAN / GTIN 4045197464958
    Gamintojo numeris 164341 9,98

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis
    N
    35
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    30
    Al >10 % Si
    N
    25
    Plienas <500 N/mm²
    P
    30
    Plienas <750 N/mm²
    P
    25
    Plienas <900 N/mm²
    P
    20
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    15
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    10
    INOX <900 N/mm²
    M
    15
    INOX >900 N/mm²
    M
    12
    Ti >850 N/mm²
    S
    10
    Ketus (G)
    K
    10
    CuZn
    N
    25
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    NC tinkamas modelis panašus į DIN 8093 su tiesiu kotu ⌀ standartizuotiems griebtuvams, ypač hidro užspaudimo arba tiksliems patronams. Taip užtikrinamas žemas radialinis mušimas.
    Tolerancijos specifikacijos:
    Dydis 0,6 – 0,9: gamyba ir arba Pjovimo tolerancija 0/+0,004 mm.
    0,98 – 20: plėstuvų gamintojo tolerancija pagal DIN1420, skirta H7 kiaurymės tolerancijai.
    Naudojant GARANT-NC plėstuvus nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.

    Paskirtis:

    Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

    Pastaba:

    Plėstuvus, panašius į Nr. 164340 ir 164341, bet kitų skersmenų ir tolerancijų, žr. Nr. 164344 ir 164345.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį