{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 48 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 47,060 mm - 48,050 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 86 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 224 mm | |
Bendras ilgis L | 344 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 12 | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,35 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164180 48 | |
EAN / GTIN | 4062406264260 | |
Gamintojo numeris | 164180 48 |