{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 18,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 18,010 mm - 18,500 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 58 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 142 mm | |
Bendras ilgis L | 223 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164180 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092441 | |
Gamintojo numeris | 164180 18,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas konfigūruojam. 18,5 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
133,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
156,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ ribos | 18,010 ;18,500 | 18,010 ;18,500 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 |
Iškyšos ilgis L1 | 142 | 140 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Norma | DIN 208 B | Gamykliniai standartai |
Kotas | Morzės kūgis | DIN 1835 A su h6 |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |