Mašininis plėstuvas H7 4,1 mm

Prekės Nr.: 163000 4,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 212 B
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4,1 mm
Danga be dangos
Tolerancija H7
Ašmenys HSS E
Norma DIN 212 B
Vidinis aušinimas ne
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 19 mm
Iškyšos ilgis L1 46 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,15 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 163000 4,1
EAN / GTIN 4045197252791
Gamintojo numeris 163000 4,1

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.
Nuo dyd. 1,8 − lyginis dantų skaičius su kintamu žingsniu. Iki dyd. 3,7 − su centravimo viršūne iš abiejų pusių; nuo dyd. 3,9 − su centravimo kiaurymėmis iš abiejų pusių.
Plėstuvai pagaląsti H7 tolerancijai.

Paskirtis:

Geriausiai tinka kiaurųjų kiaurymių plėtimui. Dėl trumpos viršūnės formos galima naudoti ir aklinųjų kiaurymių plėtimui (nuo 3,9 mm ⌀).

Pastaba:

  • Mašininiai plėstuvai su tiesiais grioveliais − tiekimas iš gamintojo.
  • Plėstuvų kitokiems skersmenims ir kitokiam suleidimui žr. Nr. 162951.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį