NC reamer 4,45 mm

Prekės Nr.: 162902 4,45
reikia užklausti
Nežinoma
0 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancija: 0 / 0,004
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 1835 A su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4,45 mm
Danga be dangos
Tolerancija 0 / 0,004
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 21 mm
Iškyšos ilgis L1 51 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 5 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,15 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 162902 4,45
EAN / GTIN 4062406139025
Gamintojo numeris 162902 4,45

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Version:

Reamers such as 162900, but in 1/100 sizes.
Version suitable for NC similar to DIN 212 with straight shank ⌀ for standard chucking especially in hydraulic chucks or high precision collet chucks. For highest concentricity and process reliability. No need to order special collets.
With long flutes and left-hand helix.
Tolerance specifications:
Size 1.01 – 5.5: Manufacturing or cutting edge tolerance 0 / +0.004 mm.
Size 5.51 – 12.05: Manufacturing or cutting edge tolerance 0 / +0.005 mm.
Ordering example:
Desired dia. 6.24 mm – ordering particulars: article number 162902 6.24.
The 6.24 mm reamer with tolerance 0 / +0.005 mm is supplied.
Depending on availability, delivery time is from stock or max. 1 working week.

To determine which diameter you need for your desired fit, please see the following table (page 231). Often one reamer also covers further fits, since the tolerance bands overlap.

Note:

Reamers in whole number sizes and 1/10 sizes for H7 fit see No. 162900.
For reamers with diameters and fits to specification see No. 162951.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Nominal ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį