{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11,02 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | 0 / 0,005 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 41 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 101 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162902 11,02 | |
EAN / GTIN | 4062406145590 | |
Gamintojo numeris | 162902 11,02 |