Plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 3mm

Prekės Nr.: 162826 3
Kopijuoti
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3 mm
Danga be dangos
Tolerancija H7
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas Cilindrinis kotas su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė aklina arba atvira
Galinis pjūvis 1,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12 mm
Iškyšos ilgis L1 33 mm
Bendras ilgis L 61 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 3 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,1 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Plėstuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 162826 3
Kopijuoti
EAN / GTIN 4067263110590
Kopijuoti
Gamintojo numeris 162826 3
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
20
Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
15
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
12
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
12
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
10
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
10
Ketus (G)
tinka / [m/min]
K
ISO kodas:
10
CuZn
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
20
Uni
tinka / [m/min]
 
Alyva
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 
šlapias, min.
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Priekinio pjovimo mašininis plėstuvas, užtikrinantis kuo tikslesnius matmenis. Patobulintas priekinis pjūvis užtikrina ypatingą padarytos kiaurymės tikslumą. Modelis su tiesiais ir ilgais drožlių grioveliais optimaliam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Išgaunamos tikslios, tolygiai viena už kitos išdėstytos kiaurymės. Atitinka aukščiausius kiaurymės tiesumo reikalavimus. Gilinimas iki pat kiaurymės dugno, tinka ir kiaurosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į naują veleno toleranciją h6. Konfigūruotus valytuvus, kurių skersmens diapazonas yra nuo 2200 iki 12220 mm, ir laisvai pasirenkamus matmenis galima užsakyti Nr. 162830.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį