NPT plėstuvas 1:16, NPT: 1/16

Prekės Nr.: 162650 1/16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

NPT Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kūgio santykis: 1:16
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

mažas ⌀ D3 5,95 mm
didelis ⌀ D2 7 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Kūgio santykis 1:16
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 17 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto keturbriaunis □ 4,9 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 162650 1/16
EAN / GTIN 4067263912217
Gamintojo numeris 162650 1/16

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Nepertraukiamam kūginių ir paruošiamųjų pakopinių kiaurymių plėtimui. Netinka cilindrinėms kiaurymėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį