{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
mažas ⌀ D3 | 9,9 mm | |
didelis ⌀ D2 | 13,4 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 9 | |
Kūgio santykis | 1:50 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 175 mm | |
Bendras ilgis L | 215 mm | |
Koto keturbriaunis □ | 10 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 161200 10 | |
EAN / GTIN | 4045197088949 | |
Gamintojo numeris | 161200 10 |