{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,5 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 47 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto keturbriaunis □ | 4,5 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160150 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937179 | |
Gamintojo numeris | 160150 5,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rankinis plėstuvas H7 5,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
204 vnt. yra sandėlyje
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
86,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 |
Iškyšos ilgis L1 | 57 | 55 |
Bendras ilgis L | 93 | 93 |
Nominalusis ⌀ DC | 5,5 | 5,5 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 47 | 26 |
Ašmenys | HSS | HM K10 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |