Kombinuotasis gilintuvas 1/18,5 mm

Prekės Nr.: 156730 1/18,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis / gilintuvo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Gilinimo pakopos kampas: 180
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Gilinimo ⌀ 18,5 mm
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Gilinimo pakopos kampas 180 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis 22 mm
Koto ⌀ 14 mm
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gilinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 156730 1/18,5
EAN / GTIN 4033591012424
Gamintojo numeris 16 811 185

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
40
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
60
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
25
Plienas <750 N/mm²
P
20
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
5
INOX <900 N/mm²
M
5
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Spiraliniai grioveliai užtikrina labai gerą pjovimą ir puikų drožlių pašalinimą. Lengvai pagalandami. Gilintuvas laikiklyje turi būti užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Paskirtis:

Varžtams gilinti pagal DIN, arba, pasirinkus atitinkamą gilintuvo ir kakliuko derinį, daryti pakopines skyles arba gilinimus ne pagal normą.

Pastaba:

Pagal paklausimą taip pat galima įsigyti HSS gilintuvų su TIN danga bei su lituotomis kietmetalio briaunomis ir su „T“ formos ISO keičiamomis plokštelėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį