{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gilintuvo ⌀ | 24 mm | |
Danga | be dangos | |
Kakliuko⌀ | 15,5 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
kai varžto dydis | M14 | |
kai kiaurymės tikslumo klasė | m | |
Bendras ilgis L | 162 mm | |
Morzės kūgis MK | 2 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 15,5 mm | |
Pakopos aukštis L1 1. Pakopa su nuožula | 30 mm | |
Smailas kampas | 180 laipsniai | |
Produkto rūšis | Gilintuvas |
Produkto numeris | 156120 24X15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087867 | |
Gamintojo numeris | 156120 24X15,5 |