Mini gilintuvas 180° kiaurymėms 180°, be dangos, Gilintuvo ⌀ D1 × kūgio ⌀ D2: 2,2X1,1mm

Prekės Nr.: 155700 2,2X1,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gilintuvo ⌀ D1 × kūgio ⌀ D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Kotas: Cilindrinis kotas
  • Gilinimo pakopos kampas: 180

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilintuvo ⌀ 2,2 mm
Danga be dangos
Kakliuko⌀ 1,1 mm
Ašmenys HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 373
Kotas Cilindrinis kotas
Gilinimo pakopos kampas 180 laipsniai
kai varžto dydis M1
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 2,2 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,07 mm/aps.
Vidinis aušinimas ne
Pirminio gręžimo ⌀ 1,1 mm
Pakopos aukštis L1 1. Pakopa su nuožula 2 mm
Pjovimo briaunos ilgis lc 7 mm
Smailas kampas 180 laipsniai
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 155700 2,2X1,1
EAN / GTIN 4045197462831
Gamintojo numeris 155700 2,2X1,1

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
INOX <900 N/mm²
M
8
INOX >900 N/mm²
M
5
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku.
DIN 373 / ISO 4206.

Paskirtis:

Kiaurymėms pagal 1 tikslumo klasę (ISO vertės) pagal DIN 69.
Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84).

Pastaba:

Dyd. 4,6×2,4 − Nėra DIN nustatyta.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį