{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gilintuvo ⌀ | 6 mm | |
Danga | be dangos | |
Kakliuko⌀ | 3,2 mm | |
Ašmenys | HSS E | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 1866 A | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
kai varžto dydis | M3 | |
Bendras ilgis L | 71 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 3,2 mm | |
Pakopos aukštis L1 1. Pakopa su nuožula | 3,5 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis lc | 14 mm | |
Smailas kampas | 90 laipsniai | |
Produkto rūšis | Gilintuvas |
Produkto numeris | 155600 6X3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197462794 | |
Gamintojo numeris | 155600 6X3,2 |