Precizinis kūginis gilintuvas su kintamuoju žingsniu ir 3 plokštumomis 60°, TiAlN, Išorinis ⌀ Dc: 8mm

Prekės Nr.: 150817 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas: kintamas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 334

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 8 mm
Danga TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas kintamas
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 334
Kotas Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 2 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150817 8
EAN / GTIN 4045197889263
Gamintojo numeris 150817 8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
75
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
65
Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
8
Plienas <55 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
16
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
12
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafitas, GFK / CFK
N
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Precizinis kūginis 60° gilintuvas su kintamuoju žingsniu.
Speciali geometrija su ypatingu kintamuoju žingsniu ir atitinkamai nušlifuotomis pjovimo briaunomis. Specialus užgalandimas. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Inovatyvi, speciali TiAlN danga padidina įrankio patvarumą.
Kotas papildomai su 3 plokštumomis tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

Privalumai:

Žemas radialinis mušimas per visą gilinimo procesą. Tolygus pjūvis užtikrina puikų rezultatą ir optimalų įrankio patvarumą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas tikslių, apvalių 60° kiaurymių gilinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį