{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | kintamas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150815 16 | |
EAN / GTIN | 4045197868091 | |
Gamintojo numeris | 150815 16 |