Kūginis gilintuvas 75° 16,5 mm

Prekės Nr.: 150425 16,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 75
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 16,5 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 75 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 3,5 mm
Bendras ilgis L 61 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,14 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150425 16,5
EAN / GTIN 4045197087188
Gamintojo numeris 150425 16,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgaląsta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir lygus pjūvis, lyg nuimant užvartas arba įgilinant.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį