Rankinis gilintuvas 90° 16,5 mm

Prekės Nr.: 150400 16,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
783 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 16,5 mm
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 3,2 mm
Bendras ilgis 138 mm
Rankenos ilgis 105 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150400 16,5
EAN / GTIN 4045197087089
Gamintojo numeris 150400 16,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ti >850 N/mm²
S
Ketus (G)
K
CuZn
N
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Triašmenis kūginis gilintuvas su rankena. Ergonomiška rankena, patogu suimti, iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros rankena neslysta net ir paėmus tepaluotomis ar šlapiomis rankomis.

Pastaba:

Švarus užvartų nuo kiaurymių nuėmimas ir įgilinimas. Puikiai tinka montavimo darbams. Daugiau rankinių užvartų nuėmiklių žr. 83 skyriuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį