Kūginis gilintuvas, ilgas 90°, TiAlN, Išorinis ⌀ Dc: 25mm

Prekės Nr.: 150377 25
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas: kintamas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 25 mm
Danga TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas kintamas
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 3,8 mm
Bendras ilgis L 118 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 M12
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,25 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas žalia
Pirminio gręžimo ⌀ 3,8 mm
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150377 25
EAN / GTIN 4045197868039
Gamintojo numeris 150377 25

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
75
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
65
Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
8
Plienas <55 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
16
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
12
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafitas, GFK / CFK
N
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C, su ilgu cilindriniu kotu.
Speciali geometrija su kintamuoju žingsniu ir atitinkamai paruoštomis pjovimo briaunomis.
Patobulinta, speciali TiAlN danga padidina įrankio patvarumą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį