Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis, ilgas 90° 8,3 mm

Prekės Nr.: 150376 8,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas: nevienodas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinis ⌀ 8,3 mm
    Danga TiAlN
    Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
    Ašmenys HSS
    gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas nevienodas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Norma Gamykliniai standartai
    Kotas Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 2 mm
    Bendras ilgis L 105 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 M4
    Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,1 mm/aps.
    Koto tolerancija h9
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Pirminio gręžimo ⌀ 2 mm
    Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 150376 8,3
    EAN / GTIN 4062406065997
    Gamintojo numeris 150376 8,3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    75
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    75
    Al >10 % Si
    N
    50
    Plienas <500 N/mm²
    P
    65
    Plienas <750 N/mm²
    P
    50
    Plienas <900 N/mm²
    P
    30
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    18
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    8
    Plienas <55 HRC
    H
    8
    INOX <900 N/mm²
    M
    16
    INOX >900 N/mm²
    M
    10
    Ti >850 N/mm²
    S
    12
    Ketus (G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
    Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C, su ilgu cilindriniu kotu.
    Speciali geometrija su kintamuoju žingsniu ir atitinkamai paruoštomis pjovimo briaunomis.
    Patobulinta, speciali TiAlN danga padidina įrankio patvarumą.
    Kotas papildomai su 3 plokštumomis tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

    Paskirtis:

    Precizinis kūginis gilintuvas tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį