{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 6,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 104 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M3 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 1,5 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150376 6,3 | |
EAN / GTIN | 4062406065980 | |
Gamintojo numeris | 150376 6,3 |