{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 20,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,5 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M10 | |
Pastūma f plienui < 1400 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Serija | Master Steel | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150352 20,5 | |
EAN / GTIN | 4067263125525 | |
Gamintojo numeris | 150352 20,5 |