{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 19 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,5 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M10 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150130 19 | |
EAN / GTIN | 4045197741875 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizinis kūginis gilintuvas 90° 19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje
50,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
31,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
Išorinis ⌀ | 19 | 19 |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M10 | M10 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,18 | 0,14 |