{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 11,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M6 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,13 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150130 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197741844 | |
Gamintojo numeris | 150130 11,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizinis kūginis gilintuvas 90° 11,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
267 vnt. yra sandėlyje
37,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
19,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 56 | |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | 90 |
Koto ⌀ Ds | 8 | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,13 |