{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
kiaurymės ⌀ | 20 mm - 25 mm | |
Galvos ⌀ | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 95 mm | |
Koto ⌀ Ds | 15 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150065 25 | |
EAN / GTIN | 4045197085405 | |
Gamintojo numeris | 150065 25 |