Kūginis gilintuvas su viena pjovimo briauna 90° 25 mm

Prekės Nr.: 150050 25
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 1
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 25 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Bendras ilgis L 75 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150050 25
EAN / GTIN 4045197085337
Gamintojo numeris 150050 25

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
INOX <900 N/mm²
M
7
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Specialiai užgaląstas, skirtas užvartų nuėmimui ir įgilinimui. Gaunamas aukštos kokybės įgilinto paviršiaus glotnumas. Platus griovelis drožlių pasišalinimui iš pjovimo zonos. Lengvai pergalandama pjovimo briauna.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį