Sriegpjovės laikiklis 38,1X12,7 mm

Prekės Nr.: 149310 38,1X12,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai sriegpjovės⌀ 38,1 mm
Aukštis 12,7 mm
Norma EN 22568
Bendras ilgis 315 mm
Tvirtinimo varžtų kiekis 3
Produkto rūšis Sriegpjovės laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 149310 38,1X12,7
EAN / GTIN 4062406219802

Aprašymas

Modelis:

Plienines rankenas galima nusukti. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. Iki dyd. 65×25 iš cinko slėginio lydinio, nuo dyd. 75×20 iš plieno.

Paskirtis:

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.
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
    Sriegpjovei, kurios ⌀ × aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį