Įrankių laikiklis su terkšle ilgas, Plieninis, Bendras ilgis: 300mm

Prekės Nr.: 149001 300
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
638 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Plieninis
užveržimo ribos □ 4,5 mm - 8 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352 M5 − M12
Atsarginiai kumšteliai Nr. 148712 dyd. 110
Bendras ilgis 300 mm
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 149001 300
EAN / GTIN 4062406754693
Gamintojo numeris 149001 300
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su dviejų kumštelių griebtuvu keturbriauniams kotams tvirtinti. Stumdoma rankena su grioveliais iš abiejų galų apvaliam fiksatoriui tvirtinti. Laikiklis su nerūdijančiojo plieno apvalkalu. Terkšlę galima perjungti tiek kairinei, tiek dešininei eigai arba užfiksuoti. Tvirta plieninė konstrukcija didesnei dinamometrinei apkrovai atlaikyti. Kumšteliai plastiški, nes yra frezuoti ir grūdinti induktyviu būdu, jų paviršius optimalaus kietumo.

Paskirtis:

Tinka sriegimui giliose, sunkiai prieinamose vietose.

Pastaba:

Kitų dydžių sriegiklių ir plėstuvų kvadratų matmenis rasite lentelėse, esančiose atitinkamo produkto skyriuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį