{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 1.3/4-5 UNC | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | 2A | |
Vijų skaičius colyje | 5 | |
Sriegio ⌀ | 44,45 mm | |
Išorinis ⌀ | 90 mm | |
Aukštis | 36 mm | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 142520 1.3/4-5 | |
EAN / GTIN | 4062406224202 | |
Gamintojo numeris | 142520 1.3/4-5 |