{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | G2.3/4 | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Vijų skaičius colyje | 11 | |
Sriegio ⌀ | 81,53 mm | |
Rakto dydis | 115 mm | |
Aukštis | 22 mm | |
Tolerancijos klasė | A | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 142060 G2.3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406224141 | |
Gamintojo numeris | 142060 G2.3/4 |