{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gewindegröße | M18×1,5 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1,5 mm | |
Außen-⌀ | 45 mm | |
Höhe | 14 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Produkto numeris | 141070 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233525 | |
Gamintojo numeris | 141070 18X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen HSS 18X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
|
|
Außen-⌀ | 45 | 45 |
Flankenwinkel | 60 | 60 |
Gewindeart | MF | MF |
Schneidrichtung | rechts | rechts |
Steigung | 1,5 | 1,5 |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen |