{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | G1/2 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | G; G-LH | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Nominalusis ⌀ DC | 15,95 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 43,5 mm | |
Koto ilgis Ls | 48 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Naudokite išoriniams sriegiams | iki 2×D kai varžto sriegis | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis ir išorinis | |
Sriegio gylis | 43,5 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139707 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406225629 | |
Gamintojo numeris | 139707 G1/2 |