{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M20 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 2,5 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 13,95 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Bendras ilgis L | 117 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Kakliuko ⌀ D1 | 24 mm | |
Programavimo vertė gilinimui Lc | 35,6 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Sriegio gylis | 30 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139655 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197082091 | |
Gamintojo numeris | 139655 M20 |