Kotinė sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M16

Prekės Nr.: 139652 M16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M; M-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M16
Danga TiAlN
Sriegio tipas M; M-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Sriegio žingsnis 2 mm
Nominalusis ⌀ DC 12,82 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 25,27 mm
Koto ilgis Ls 48 mm
Bendras ilgis L 94 mm
Koto ⌀ Ds 18 mm
Kakliuko ⌀ D1 17,5 mm
Programavimo vertė gilinimui L1 26,5 mm
Vidinis aušinimas ne
Dantų skaičius Z 5
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC 0,02 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 5
Spalvinis žymėjimas raudona
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Sriegio gylis 25,27 mm
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139652 M16
EAN / GTIN 4045197200006
Gamintojo numeris 139652 M16

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
30
Plienas <55 HRC
H
35
Plienas <60 HRC
H
30
Plienas <65 HRC
H
27
Plienas <67 HRC
H
25
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti tikslius vidinius sriegius.
Gylio ribotuvas 90° gilinimui.

Privalumai:

Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį