{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 1,75 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 9,9 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 27,1 mm | |
Koto ilgis Ls | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 75 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Sriegio gylis | 27,1 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139651 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197777379 | |
Gamintojo numeris | 139651 M12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotinė sriegio freza 2×D M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
287,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 4 | 5 |
Profilio kampas | 60 | 60 |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | Vidinis |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Koto ilgis Ls | 40 | 40 |
Ašmenys | VHM | VHM |
Dantų skaičius Z | 4 | 5 |