{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6×0,75 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,75 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 5,65 mm | |
Sriegio ⌀ | 6 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Sriegio gylis | 18 mm | |
Serija | GARANT Master | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139280 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406383848 | |
Gamintojo numeris | 139280 6X0,75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM 6X0,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
64,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
45,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
76,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio dydis | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | 3,4 mm | 4,9 mm |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 4,5 mm | 6 mm |