Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais Kairinis sriegis HSS-E-PM, forma C 6HX M16

Prekės Nr.: 139255 M16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M-LH Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M16 LH
Danga TiAlN
Sriegio tipas M-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 2174
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 2 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Koto kvadratas □ 9 mm
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 15,1 mm
Sriegio ⌀ 16 mm
Drožlių griovelių skaičius 8
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Sriegio gylis 48 mm
Serija GARANT Master
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139255 M16
EAN / GTIN 4062406383824
Gamintojo numeris 139255 M16

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
38
Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
35
Plienas <900 N/mm²
P
27
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos našus valcuojantis sriegiklis, specialiai sukurtas naudoti apdirbant plieno medžiagas.
  • Optimizuota daugiakampio geometrija mažesniam sukimo momentui.
  • Daugiasluoksnė HIPMS danga užtikrina aukštą atsparumą dilimui.
  • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "GARANT Master" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį