{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M10 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto kvadratas □ | 8 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 9,35 mm | |
Sriegio ⌀ | 10 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 30 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139182 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197446794 | |
Gamintojo numeris | 139182 M10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E forma C 6HX M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
260 vnt. yra sandėlyje
54,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
48,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje
98,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
268 vnt. yra sandėlyje
83,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 5 | 5 | 6 |
Bendras ilgis L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sriegio tipas | M | M | M | M |
Sriegio žingsnis | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |