{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 3X 6GX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,75 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 11,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 12 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Sriegio gylis | 18 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139135 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197508836 | |
Gamintojo numeris | 139135 M12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E-PM 6GX M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
68,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
71,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
99,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Sriegio dydis | M12 | M12 | M12 | M12 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Sriegio gylis | 18 | 18 | 36 | 36 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji ;iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji ;iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |