{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M4 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,7 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 3,7 mm | |
Sriegio ⌀ | 4 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 6 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139115 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197508546 | |
Gamintojo numeris | 139115 M4 |