{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | Rc1/8-28 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | Rc | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 2181 | |
Sriegio norma | DIN EN 10226-2 | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kūgio santykis | 1:16 | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,907 mm | |
Vijų skaičius colyje | 28 | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ A | 8,15 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ B | 8,1 mm | |
Kontrolinio kalibro ⌀ Dmaks. JS11 | 8,57 mm | |
Srieginės kiaurymės minimalus gylis | 11,1 mm | |
Sriegio ⌀ | 9,72 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Sriegio gylis | 41 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 138120 1/8-28 | |
EAN / GTIN | 4045197585585 | |
Gamintojo numeris | 138120 1/8-28 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |